Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anflansch-Klappe DN200 6GGG40/GGG40 polyam. KLA 200/16 BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Artikel-Nr.:
     3517K-93517310
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     43164
EAN/GTIN:
     4050571430726
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn 200

Anflansch-Klappe DN200 6GGG40/GGG40 polyam. KLA 200/16 BAA

Werkstoffe: Gehäuse: GG25 (Standard, Druckluft bis 6 bar), GGG40 (höhere Drücke und Temperaturen), Edelstahl (aggressive Umgebung)
Scheibe: GGG40 polyamidbeschichtet (Standard), Edelstahl (Wasser, abrasive Medien, Lebensmittel), Alu-Bronze (Seewasser), GG25 epoxybeschichtet (Wasser), Edelstahl halarbeschichtet (Chemikalien, Pharmazie), Edelstahl hochglanzpoliert (Chemikalien, Pharmazie, Lebensmittel)
Manschette: EPDM (-10°C bis max.
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 462,84*
€ 543,30*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 464,99*
€ 543,89*
Frei Haus
ab € 470,11*
€ 548,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,39*
€ 641,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,24*
€ 575,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.