Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Flanschkugelhahn DN32PN16,Feder-öff KHFL 32/16 P FO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     3517K-93589196
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50080
EAN/GTIN:
     4050571424824
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. Flanschkugelhahn DN32PN16,Feder-öff KHFL 32/16 P FO

Kugelhahn: Werkstoffe: PN 16: Gehäuse: GG25, Kugel: Stahlguss verchromt, Dichtung: PTFE / NBR
PN 40: Gehäuse: Stahlguss, Kugel: Edelstahl, Dichtung: PTFE / FKM Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15) Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 456,66*
€ 533,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,73*
€ 534,00*
Frei Haus
ab € 459,02*
€ 538,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,41*
€ 634,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,54*
€ 633,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,82*
€ 607,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.