| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93960949 Herst.-Nr.: A165E-LS-24D-02 EAN/GTIN: 4536854344831 |
| |
|
| | |
| Not-Halt-Taster Komplettg. Beleucht. A165E-LS-24D-02 Not-Halt-Taster Komplettgerät beleuchtet 24 VDC, 2 Öffner, 30 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | ja | Versorgungsspannung der Lampe: | 24 V | Lochdurchmesser: | 16 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Lötfahnenanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 16 mm ip65, drucktaster 16 mm, drucktaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,12* | € 53,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,82* | € 55,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,08* | € 64,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,60* | € 65,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,32* | € 66,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|