Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprungschaltelement 1Ö+1S, L/S, Ag 61-8470.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprungschaltelement 1Ö+1S, L/S, Ag 61-8470.12
Sprungschaltelement 1Ö+1S, L/S, Ag 61-8470.12
Artikel-Nr.:
     3517K-95250900
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8470.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner

Sprungschaltelement 1Ö+1S, L/S, Ag 61-8470.12

Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 12,32*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,61*
€ 12,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,66*
€ 12,51*
€ 3,90*
ab € 9,85*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.