Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100
Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-98057993
Hersteller:
     HEATSCOPE
Herst.-Nr.:
     641002301
EAN/GTIN:
     4260005156706
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler

Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100

Kompaktheizstrahler Spot 1600 Watt, Korpus weiß / Front weiß, mit Infrarotfernsteuerung, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
1600 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Höhe:
78 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
184 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 611,35*
€ 720,57*
Frei Haus
ab € 616,85*
€ 727,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 653,84*
€ 766,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,36*
€ 846,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,24*
€ 803,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,28*
€ 776,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,35*
€ 727,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.