Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100
Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98057993
Hersteller:
     HEATSCOPE
Herst.-Nr.:
     641002301
EAN/GTIN:
     4260005156706
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Kompaktheizstrahler 1600W,IR-Fernst.ws MHS-SP1600WT.100

Kompaktheizstrahler Spot 1600 Watt, Korpus weiß / Front weiß, mit Infrarotfernsteuerung, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
1600 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Höhe:
78 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
184 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 613,41*
€ 720,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 621,69*
€ 727,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,99*
€ 766,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,19*
€ 865,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,09*
€ 848,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,69*
€ 739,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.