Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger nass/trocken IC 622 AirWave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger nass/trocken IC 622 AirWave
Industriesauger nass/trocken IC 622 AirWave
Artikel-Nr.:
     3517K-98152898
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     3294003
EAN/GTIN:
     4002780958676
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Industriesauger nass/trocken IC 622 AirWave

Flexibler, widerstandsfähiger High-Tech-Kunststoffkessel, Länge Netzkabel 8,5 m, Aktionsradius 12 m,2 schallgedämmte Saugmotoren, Geräuschpegel 71,4 dB, Nutzinhalt Feststoffe 62 l, Nutzinhalt Flüssigkeiten 44 l, No-Bac-Textilfilter, Unterdruck 23 kPA Air Wave aus/37 kPA Air Wave ein, Luftfördermenge max. 111 l/s Air Wave aus/61 l/s Air Wave ein,
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Nennleistungsaufnahme:
2600 W
Behältervolumen:
62 l
Saugschlauchnennweite:
38 mm
Länge Saugschlauch:
2,5 m
Maschinengewicht:
26 kg
Grundfarbe:
schwarz
Tiefe:
55 mm
Breite:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,22*
€ 727,96*
Frei Haus
ab € 589,12*
€ 735,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,98*
€ 889,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,96*
€ 866,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,46*
€ 851,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,86*
€ 793,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,82*
€ 754,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.