| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-98159034 Herst.-Nr.: 414713 EAN/GTIN: 4011240414713 |
| |
|
| | |
| Wasserdüse 35mmD,40cm 414713 Bodendüse aus Kunststoff mit Wassereinsatz mit 2 Gummileisten und Rollen, Breite: 37 cm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Düse | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,16* | € 40,70* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 30,98* | € 40,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,91* | € 41,76* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 32,10* | € 42,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,57* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|