Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig PP 50 mm CP-033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweig PP 50 mm CP-033
Abzweig PP 50 mm CP-033
Artikel-Nr.:
     3517K-98165920
Hersteller:
     Herz
Herst.-Nr.:
     CP-033
EAN/GTIN:
     4260072750036
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
Rohre Zentralsauger
Y-Stück
y-stück kunststoff

Abzweig PP 50 mm CP-033

Abzweig mit Doppellippendichtung und Sicherungsring. Schlagfestes PP, B1, chlor- und halogenfrei, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abwasser y-stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,12*
€ 3,90*
ab € 5,49*
€ 7,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.