| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99151276 Herst.-Nr.: LS-E3 EAN/GTIN: 4250939310237 |
| |
|
| | |
| Steuergerät 3x25A LS-E3 Schütz für Reiheneinbau, Lastrelais, Nennschaltleistung 3x25A/250 VAC, Schaltleistung 3x5700 Watt, Reiheneinbaugerät für Montage auf der Hutschiene, Ansteuerungsanzeige mechanisch und mit Leuchtdiode, Auto-Off-On-Schalter. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 4 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 25 A | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,47* | € 46,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,20* | € 47,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,08* | € 51,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,02* | € 53,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 54,40* | € 70,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|