Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99152913 Herst.-Nr.: 201669 EAN/GTIN: 4017212016695 |
|
|
| | |
| Wandeinbausatz LWE 40 WES Wandeinbausatz für die Installation eines dezentralen Lüftungsgeräts in der Außenwand Weitere Informationen: | | Wärmerückgewinnung über: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Material Wärmetauscher: | sonstige | Motortyp: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Elektrischer Anschluss: | sonstige | Geeignet für drahtlose Fernbedienung: | nein | Mit Heizelement: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,54* | € 44,23* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,15* | € 44,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,74* | € 45,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|