Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T
Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T
Artikel-Nr.:
     3517K-99152987
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300352
EAN/GTIN:
     4026911108136
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T

Der SOLAMAGIC S3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2500 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 755,43*
€ 863,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 767,81*
€ 879,06*
Frei Haus
ab € 788,69*
€ 898,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,06*
€ 1.046,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,83*
€ 1.038,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,88*
€ 1.000,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,22*
€ 968,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,81*
€ 913,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300351
ab € 757,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.