Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T
Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T
Artikel-Nr.:
     6012C-99152987
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300352
EAN/GTIN:
     4026911108136
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

Deckeneinbaustrahler-Infra 2.5kW titan IP45 SM-S3-2500-DE-T

Der SOLAMAGIC S3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2500 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 779,65*
€ 894,72*
Frei Haus
ab € 799,10*
€ 910,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 811,82*
€ 930,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,60*
€ 1.107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,25*
€ 1.098,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,11*
€ 1.056,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,86*
€ 1.023,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,82*
€ 966,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300351
ab € 783,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.