Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler 1.8 kW, sw/nano-anth ET- SOLID NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler 1.8 kW, sw/nano-anth ET- SOLID NA
Infrarotstrahler 1.8 kW, sw/nano-anth ET- SOLID NA
Artikel-Nr.:
     3517K-99153930
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40925
EAN/GTIN:
     9120105410403
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Infrarotstrahler 1.8 kW, sw/nano-anth ET- SOLID NA

Der ETHERMA SOLID ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1800 W
Max. Heizleistung:
1800 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
109 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,37*
€ 176,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,80*
€ 189,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etherma
45030
ab € 156,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.