Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminotherm-Set BASIC, 7qm, 840W SETeFLOORLMBASIC1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminotherm-Set BASIC, 7qm, 840W SETeFLOORLMBASIC1400
Artikel-Nr.:
     3517K-99154984
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     41274
EAN/GTIN:
     9120105414340
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
bodenheizung

Laminotherm-Set BASIC, 7qm, 840W SETeFLOORLMBASIC1400

Das Set eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTWIST BASIC, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTWIST BASIC ist ein Schaltereinbauthermostat mit Drehknopf und App-Funktion, der durch sein zeitloses Design glänzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
840 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
63 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,24*
€ 525,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,09*
€ 526,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,23*
€ 596,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,24*
€ 519,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44778
ab € 515,45*
Ähnlich
Etherma
41273
ab € 392,89*
Ähnlich
Etherma
41275
ab € 476,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.