Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminotherm-Set 7qm, 840W SET-eFLOOR-LMPRO1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminotherm-Set 7qm, 840W SET-eFLOOR-LMPRO1400
Artikel-Nr.:
     3517K-79168906
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44778
EAN/GTIN:
     9120105413305
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Laminotherm-Set 7qm, 840W SET-eFLOOR-LMPRO1400

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
840 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
63 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,15*
€ 723,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,27*
€ 716,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,17*
€ 616,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44781
ab € 655,76*
Ähnlich
Etherma
44772
ab € 246,11*
Ähnlich
Etherma
44773
ab € 293,04*
Ähnlich
Etherma
44774
ab € 290,84*
Ähnlich
Etherma
44775
ab € 381,07*
Ähnlich
Etherma
44776
ab € 425,14*
Ähnlich
Etherma
44777
ab € 471,21*
Ähnlich
Etherma
44779
ab € 559,99*
Ähnlich
Etherma
44780
ab € 605,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.