Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ecoTECplus Paket1.216/3 0020241560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ecoTECplus Paket1.216/3 0020241560
Artikel-Nr.:
     3517K-99168610
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020241560
EAN/GTIN:
     4024074796689

ecoTECplus Paket1.216/3 0020241560

ecoTEC plus 2er Kaskaden Paket 1.216/3 240 kW, E-Gas, Reihe in Reihe Paket bestehend aus: VAILLANT Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 1206/5-5 E Brennwerttechnik Produktvorteile: Modulationsbereich 20 % bis 100 %, Normnutzungsgrad 99 % (Hs)/110 % (Hi), Neuer Edelstahl-Thermoschicht- Wärmetauscher, Leistungsfähiger und robuster Gas- Luft-Verbund, Adaptive Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System zur Selbstoptimierung, platzsparendes waagerechtes Anschlusszubehör incl.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.403,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.531,15*
€ 26.812,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.505,70*
€ 26.781,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.429,36*
€ 26.690,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.403,92*
€ 26.660,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
8000016667
ab € 21.746,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.