Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülerkorb f.Pressluftatmer APFD 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülerkorb f.Pressluftatmer APFD 203
Spülerkorb f.Pressluftatmer APFD 203
Artikel-Nr.:
     3517K-99553216
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11240090
EAN/GTIN:
     4002516185338
Suchbegriffe:
Pressluftatemgerät
Pressluftatmer
pressluftatmer

Spülerkorb f.Pressluftatmer APFD 203

Einsatz/Korb zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen, für die sichere Aufnahme eines Pressluftatmer-Tragegestells
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Mit Griff:
ja
Transparent:
nein
Länge:
470 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
481 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 611,90*
€ 709,52*
Frei Haus
ab € 618,03*
€ 716,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,52*
€ 844,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,22*
€ 829,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,53*
€ 775,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,90*
€ 728,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.