Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorber-Kühlbox 12/230V/Gas,50mbar ACX3 30D 50mb CombiC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dometic CombiCool ACX 35 Kühlbox Aluminium 31 l Gas/Elektrizität
Dometic CombiCool ACX 35 Kühlbox Aluminium 31 l Gas/Elektrizität
Dometic CombiCool ACX 35 Kühlbox Aluminium 31 l Gas/Elektrizität
Artikel-Nr.:
     3517K-99666734
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028403
EAN/GTIN:
     5999024858788
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox

Absorber-Kühlbox 12/230V/Gas,50mbar ACX3 30D 50mb CombiC

Tragbare Absorberkühlbox, 33 l, 50 mbar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,79*
€ 269,81*
Frei Haus
ab € 228,11*
€ 272,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.