Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden 60cm HZ392617


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenboden 60cm HZ392617
Zwischenboden 60cm HZ392617
Artikel-Nr.:
     3517K-99971672
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ392617
EAN/GTIN:
     4242003628355
Suchbegriffe:
Einbaubackofen
Einbauherd
einbaubackofen siemens
einbaubackofen

Zwischenboden 60cm HZ392617

Für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herde:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
nein
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,39*
€ 39,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,45*
€ 39,46*
€ 5,95*
ab € 30,82*
€ 39,82*
€ 3,90*
ab € 31,34*
€ 40,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,77*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
ET645HE17
ab € 271,16*
Zubehör
Siemens
ET645HN17E
ab € 220,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.