Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/4,T65 A128065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher A128065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A128065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A128065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A128065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     3517K-99984712
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A128065
EAN/GTIN:
     4015613271132
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/4,T65 A128065

GN-Behälter, 2/4, T65, Ausführung
Ohne Perforation, Norm
EN 631, Serie
Top Line, Material
CNS 18/10, Gastronorm
2/4 GN, Inhalt
3,8 Liter, Stapelbar
Ja, Oberfläche
Glänzend, Verstärkter Rand
Nein, Eigenschaften
-, Tiefe Behälter
65 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 17,71*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,29*
€ 18,21*
€ 3,90*
ab € 15,06*
€ 20,62*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 21,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,22*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A126100
ab € 7,20*
Ähnlich
Bartscher
A126200
ab € 19,52*
Ähnlich
Bartscher
A129100
ab € 7,19*
Ähnlich
Bartscher
A129065
ab € 6,16*
Ähnlich
Bartscher
A128100
ab € 17,56*
Ähnlich
Bartscher
A128150
ab € 24,41*
Ähnlich
Bartscher
A128020
ab € 8,71*
Ähnlich
Bartscher
A128040
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.