Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL132P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL132P
Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL132P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10157973
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL132P
EAN/GTIN:
     4015153171435
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Verteiler-Schrank

Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL132P

KVS mit Montageplatte FB4,BH8,Gr,2/1355,Doppelschließung,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1355 mm
Breite:
1110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.823,95*
€ 2.035,98*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.913,99*
€ 2.127,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.012,08*
€ 2.244,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.107,18*
€ 2.337,05*
€ 53,00*
ab € 2.322,96*
€ 2.569,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,80*
€ 2.532,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,74*
€ 2.499,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,84*
€ 2.391,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.957,41*
€ 2.329,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,99*
€ 2.277,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL132P
ab € 1.168,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.