Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse 1250x750x420 IP54 NSYPLAZ1274G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyestergehäuse 1250x750x420 IP54 NSYPLAZ1274G
Polyestergehäuse 1250x750x420 IP54 NSYPLAZ1274G
Artikel-Nr.:
     3518I-10163606
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZ1274G
EAN/GTIN:
     3606480775703
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Polyestergehäuse 1250x750x420 IP54 NSYPLAZ1274G

Polyestergehäuse mit offenem Boden. Dach geschlossen. zwei demontierbare Seitenwände. Verriegelungssystem mit Griff und 5mm-Doppelbarteinsatz. Türöffnung 120°. Sockelrahmen am Boden des Gehäuses. Abmessung (HxBxT) 1000x1000x420 mm. IK Schutzart (Stoßfestigkeit) IK10 bei Volltüren. IP-Schutzart (Berührungsschutz, Staub, Wasser) IP54 gemäß IEC 60529.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 678,19*
€ 757,84*
Frei Haus
ab € 678,22*
€ 758,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 695,05*
€ 774,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 754,60*
€ 843,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,79*
€ 867,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,84*
€ 901,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,90*
€ 891,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,90*
€ 857,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,32*
€ 836,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,19*
€ 807,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.