Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermess-/Zählerschrank FP82W5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermess-/Zählerschrank FP82W5N
Wandlermess-/Zählerschrank FP82W5N
Artikel-Nr.:
     3518I-10186052
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP82W5N
EAN/GTIN:
     3250611032465
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlermess-/Zählerschrank FP82W5N

Wandler- und Messschr,Univ.N,1250x550x205,1ZF,APZ,NAR NH00 SUT, AAR Lasttr.125A
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
200 A
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Breite:
550 mm
Höhe:
1250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.090,72*
€ 2.268,32*
4 Tage
12
€ 69,00*
ab € 2.097,12*
€ 2.272,69*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.143,95*
€ 2.326,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.170,21*
€ 2.351,33*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.236,13*
€ 2.410,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.326,78*
€ 2.768,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,60*
€ 2.737,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,32*
€ 2.640,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,03*
€ 2.590,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,95*
€ 2.551,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.