Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank EWE 100A 1250x550x205,1ZF,APZ,NAR NH00 SUT, AAR L FP82W5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2047913
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP82W5N
EAN/GTIN:
     3250611032465
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Wandler- und Messschr,Univ.N,1250x550x205,1ZF,APZ,NAR NH00 SUT, AAR Lasttr.125A Breite: 550 mm, Höhe: 1250 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, mit Verdrahtung: true, Anzahl der Verteilerreihen: 8, Anzahl der Zählerplätze: 1, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 200 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FP82W5N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.090,72*
€ 2.268,32*
4 Tage
12
€ 69,00*
ab € 2.097,12*
€ 2.272,69*
Frei Haus
ab € 2.143,95*
€ 2.326,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.170,21*
€ 2.351,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.236,13*
€ 2.410,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,21*
€ 2.868,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.383,10*
€ 2.835,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,73*
€ 2.736,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,85*
€ 2.685,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.236,13*
€ 2.660,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.