Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Bodenblech IP20 T: 800 mm 8PQ2301-8BA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 1000mm T: 800mm, 8PQ23018BA04
SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 1000mm T: 800mm, 8PQ23018BA04
Artikel-Nr.:
     3518I-10187574
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ23018BA04
EAN/GTIN:
     4042948188187
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

SIVACON S4 Bodenblech IP20 T: 800 mm 8PQ2301-8BA04

SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 1000mm T: 800mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1000 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 114,44*
€ 144,92*
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 145,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.