Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 1000mm T: 800mm, 8PQ23018BA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 1000mm T: 800mm, 8PQ23018BA04
SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 1000mm T: 800mm, 8PQ23018BA04
Artikel-Nr.:
     4502-70P8549
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2301-8BA04
EAN/GTIN:
     4042948188187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech
SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 1000mm T: 800mm .
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Zubehörart:
Bodenblech
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Bodenplatte, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 114,44*
€ 144,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 145,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.