Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 1000x1200x300 ADR1001230-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, 1000x1200x300 ADR1001230-316
Wandgehäuse, 1000x1200x300 ADR1001230-316
Artikel-Nr.:
     3518I-11578236
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADR1001230-316
EAN/GTIN:
     8713574120853
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse, 1000x1200x300 ADR1001230-316

Wandgehäuse, 1000x1200x300, Kompakter Schrank, zweitürig, mit MP, Edelstahl 316, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.395,07*
€ 2.631,08*
Frei Haus
ab € 2.320,44*
€ 2.632,03*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,08*
€ 3.130,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.606,98*
€ 3.102,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.499,08*
€ 2.973,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,58*
€ 2.906,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.395,07*
€ 2.850,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.