Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X Bemessungsl.:500kW 6SL3220-2YE64-0CF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SINAMICS G120X Bemessungsl.:500kW 6SL3220-2YE64-0CF0
SINAMICS G120X Bemessungsl.:500kW 6SL3220-2YE64-0CF0
Artikel-Nr.:
     3518I-11762637
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32202YE640CF0
EAN/GTIN:
     4042948689738
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS G120X Bemessungsl.:500kW 6SL3220-2YE64-0CF0

SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 500kW bei 135% 3S oder 110% 60S, 100% Funkentstörfilter für Kategorie 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur 0 bis +45°C Baugröße: FSJ Schutzart IP20 / UL open Type mit Basic Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
100 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
910 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
500 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
400 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 24.214,43*
€ 24.273,23*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23.731,04*
€ 24.274,13*
Frei Haus
ab € 25.423,58*
€ 25.473,36*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.273,23*
€ 28.885,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.217,43*
€ 28.818,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.214,43*
€ 28.815,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,49*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 115,81*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 112,78*
Zubehör
Siemens
3NB33511KK26
ab € 471,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.