Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 BK 1119887/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-12197878
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119887/100
EAN/GTIN:
     4044777292325
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 BK 1119887/100

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Einsatz im Freien möglich, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Einsatz im Freien möglich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,063*
€ 245,203*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 206,73*
€ 247,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 209,93*
€ 251,44*
Frei Haus
ab € 341,69*
€ 398,34*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,68*
€ 294,7392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,88*
€ 287,8372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,94*
€ 277,1986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,60*
€ 268,464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,73*
€ 246,0087
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,0673* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.