Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 5 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, schwar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 5 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, schwar
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 5 G 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-31P399
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119887/100
EAN/GTIN:
     4044777292325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, in Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Einsatz im Freien möglich, großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Einsatz im Freien möglich, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), VDE Reg.-Nr. 7030 für folgende Abmessungen: bis 2,5 mm²: 2 - 65 Adern ab 4 mm²: 2 - 7 Adern ab 25 mm²: 2 - 5 Adern, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, gute chemische Beständigkeit, ölbeständig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54), UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel, Leitung, Windenergieanlagen-Kabel, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,063*
€ 245,203*
€ 65,00*
ab € 206,73*
€ 247,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 209,93*
€ 251,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 341,69*
€ 398,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,34*
€ 474,0246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,31*
€ 471,6089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,13*
€ 449,9747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,03*
€ 440,3357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,69*
€ 406,6111
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,4169* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.