Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1 0010046/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1 0010046/500
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1 0010046/500
Artikel-Nr.:
     3518I-15677828
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010046/500
EAN/GTIN:
     4044774533636
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1 0010046/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1 500 M
Steuerleitung
7G1
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,32535*
€ 1,66535*
Lager 3518
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,3388*
€ 1,6788*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3677*
€ 1,7077*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,5438*
€ 1,9238*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,6788*
€ 1,99777
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,3388*
€ 1,59317
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 839,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,90*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,15*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.