Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1 0010046/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-52189933
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010046/100
EAN/GTIN:
     4044774533612
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1 0010046/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1 100 M
Steuerleitung
7G1
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,32535*
€ 1,67535*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,40642*
€ 1,77642*
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4368*
€ 1,8168*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,62266*
€ 2,02266*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8168*
€ 2,16199
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4368*
€ 1,70979
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 181,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,51*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,95*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,24*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.