Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13640174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3518I-16154736
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13640174
EAN/GTIN:
     4251433942214
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13640174

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,39*
€ 705,99*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 640,85*
€ 714,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 707,66*
€ 787,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 721,90*
€ 796,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,58*
€ 850,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,92*
€ 844,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,22*
€ 813,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,82*
€ 798,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,85*
€ 762,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660163
ab € 496,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660173
ab € 494,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660183
ab € 496,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660164
ab € 495,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660174
ab € 496,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660184
ab € 496,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 783,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620164
ab € 501,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620163
ab € 503,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620173
ab € 501,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620183
ab € 502,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620174
ab € 501,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620184
ab € 501,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 637,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640183
ab € 633,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.