Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13660164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3518I-16154899
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13660164
EAN/GTIN:
     4251433940203
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13660164

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,58*
€ 554,38*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 500,57*
€ 561,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 551,67*
€ 619,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 560,54*
€ 626,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,88*
€ 626,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,57*
€ 595,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 570,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 569,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 571,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 570,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 573,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 570,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620164
ab € 501,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620163
ab € 503,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620173
ab € 501,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620183
ab € 502,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620174
ab € 501,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620184
ab € 501,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 637,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 634,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640183
ab € 633,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.