Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LAN 200 UTP CAT. 5e 4x2x24 AWG 2170125


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LAN 200 UTP CAT. 5e 4x2x24 AWG 2170125
UNITRONIC LAN 200 UTP CAT. 5e 4x2x24 AWG 2170125
Artikel-Nr.:
     3518I-17655163
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170125
EAN/GTIN:
     4044773638967
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LAN 200 UTP CAT. 5e 4x2x24 AWG 2170125

Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung).Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801, U/UTP: keine Gesamt- und Paarschirmung, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung, Massivleiter, Außenmantel als PVC- oder LSZH- Ausführung (Farbe grau RAL 7035), LAN CAT.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,25 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,369*
€ 0,439*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,37201*
€ 0,59201*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 219,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.