Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Doppeltür IP55 Doppelbart B: 1200mm 8PQ2197-2BA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Doppeltür IP55, Doppelbart B: 1200mm, 8PQ21972BA10
SIVACON S4 Doppeltür IP55, Doppelbart B: 1200mm, 8PQ21972BA10
Artikel-Nr.:
     3518I-17660879
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ21972BA10
EAN/GTIN:
     4042948168622
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür siemens

SIVACON S4 Doppeltür IP55 Doppelbart B: 1200mm 8PQ2197-2BA10

SIVACON S4 Doppeltür IP55, Doppelbart B: 1200mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 627,97*
€ 724,47*
€ 53,00*
ab € 628,92*
€ 725,03*
Frei Haus
ab € 643,17*
€ 744,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,23*
€ 853,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,43*
€ 815,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,91*
€ 790,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,97*
€ 747,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.