Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4polig 3200A 105kA IZMX40H4-V32W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-18066804
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183808
EAN/GTIN:
     4015081795444
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4polig 3200A 105kA IZMX40H4-V32W-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX40, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 3200 A, 105 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
105 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1280..3200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920..32000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6400..48000 A
Verlustleistung:
560 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15.122,55*
€ 15.324,42*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 15.123,32*
€ 15.325,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15.152,53*
€ 15.354,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16.753,05*
€ 16.943,36*
€ 53,00*
ab € 18.501,95*
€ 18.678,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.325,17*
€ 18.236,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.273,17*
€ 18.175,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.124,20*
€ 17.997,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.123,32*
€ 17.996,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183959
ab € 2.690,91*
Zubehör
Eaton
183962
ab € 2.850,75*
Zubehör
Eaton
183965
ab € 3.684,68*
Zubehör
Eaton
183968
ab € 3.945,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.