Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 4-polig, 3200 A, 105 kA, Selektivschutz, I IZMX40H4-V32W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8666509
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183808
EAN/GTIN:
     4015081795444
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX40, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 3200 A, 105 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 3200 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1280...3200 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 2, Bemessungsspannung: 690 V, Verlustleistung: 560 W, Schutzart (IP): IP31, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: hinten, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 105 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 1920...32000 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6400...48000 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX40H4-V32W-1
Ident Code:
183808
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15.122,55*
€ 15.324,42*
Frei Haus
ab € 15.123,32*
€ 15.325,17*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15.152,53*
€ 15.354,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16.753,05*
€ 16.943,36*
€ 53,00*
ab € 18.501,95*
€ 18.678,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.354,20*
€ 18.271,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.302,18*
€ 18.209,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.153,27*
€ 18.032,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.152,53*
€ 18.031,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183959
ab € 2.690,91*
Zubehör
Eaton
183962
ab € 2.850,75*
Zubehör
Eaton
183965
ab € 3.684,68*
Zubehör
Eaton
183968
ab € 3.945,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.