Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9871 AB2LLRA#6730240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufsatzleuchte 4000K 9871 AB2LLRA#6730240
LED-Aufsatzleuchte 4000K 9871 AB2LLRA#6730240
Artikel-Nr.:
     3518I-18782908
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6730240
EAN/GTIN:
     4018242351046
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9871 AB2LLRA#6730240

Dekorative LED-Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 655,73*
€ 756,72*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 690,06*
€ 789,27*
€ 5,95*
ab € 778,88*
€ 890,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 802,55*
€ 916,95*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,27*
€ 939,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,42*
€ 932,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,53*
€ 899,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,75*
€ 870,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,06*
€ 821,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 829,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.