Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-12D0430A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-12D0430A020
Artikel-Nr.:
     3518I-18967535
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1097723
EAN/GTIN:
     4047084509025
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-12D0430A020

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, EXS-12D0430A020, deTem-Variante: deTem4 Core Ex, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Ex-Zulassungen: ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6, ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X, NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D, NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G, NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div.
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Strahlabstand:
300 mm
Breite:
161,8 mm
Höhe:
142,1 mm
Länge:
30000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.437,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.688,12*
€ 7.958,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.648,55*
€ 7.911,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.500,32*
€ 7.735,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.437,74*
€ 7.660,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.