Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang M40E-60A323RB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-18975554
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1205630
EAN/GTIN:
     4047084234316
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang M40E-60A323RB0

Sicherheitslichtvorhänge, M4000 Advanced Curtain, M40E-60A323RB0, Systemteil: Empfänger, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig, Erweiterungsanschluss: Dose M12, 5-polig, Art der Konfiguration: Über Software, Endkappe mit integriertem Leuchtmelder am Empfänger: ja
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Mit Mutingfunktion:
ja
Override möglich:
ja
Schutzfeldhöhe:
55,5 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.647,92*
€ 1.784,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.640,93*
€ 1.785,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,21*
€ 2.123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,99*
€ 2.105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,32*
€ 2.036,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.676,45*
€ 1.994,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,92*
€ 1.961,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.