Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-19001911 Herst.-Nr.: 11056301 EAN/GTIN: 4250184190363 |
| |
|
| | |
| MYD-4M-IP65 11056301 Der M-Bus Verteiler im IP65-Aufputzgehäuse findet Einsatz in der strukturierten M-Bus-Verkabelung, sowie in der Wartung und Inbetriebhaltung von M-Bus-Strukturen., Federkraftklemmen, abziehbar mit aufgedruckter Klemmenbezeichnung, Klemmenfarbe wie Adernfarbe des M-Bus-Kabels J-Y(St)Y, Spannungsversorgung an den Federkraftklemmen möglich, Unterbrechungsfreie M-Bus Strommessung möglich, Abdeckung mit Schnellverschlüssen und plombierbar Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Anschlussart: | direkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 50,13* | € 65,53* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,51* | € 65,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,87* | € 69,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,17* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|