Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1020x805x470 1S1000-470K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normkabelverteilerschrank HxBxT:1020x805x470 1S1000-470K
Artikel-Nr.:
     3518I-20169548
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1S1000-470K
EAN/GTIN:
     4260248718297
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1020x805x470 1S1000-470K

Normkabelverteilerschrank HxBxT:1020x805x470 mit 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
4
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,39*
€ 1.364,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,01*
€ 1.361,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,89*
€ 1.301,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,43*
€ 1.255,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,21*
€ 1.186,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.