Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB33ET225W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB33ET225W11
Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB33ET225W11
Artikel-Nr.:
     3518I-20176550
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33ET225W11
EAN/GTIN:
     3250617650960
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB33ET225W11

Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feld., ÜSS, ESA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 804,27*
€ 917,33*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 848,90*
€ 967,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 860,78*
€ 980,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 887,24*
€ 1.003,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 938,84*
€ 1.060,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,76*
€ 1.151,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,17*
€ 1.128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,91*
€ 1.085,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,97*
€ 1.054,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,90*
€ 1.010,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.