Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,univ.Z,2ZP,BKE-I,APZ,VT5,H=1100m m,3-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2996986
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33ET225W11
EAN/GTIN:
     3250617650960
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feld., ÜSS, ESA Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: 2-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB33ET225W11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 804,27*
€ 917,33*
€ 65,00*
ab € 848,90*
€ 967,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 860,78*
€ 980,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 887,24*
€ 1.003,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 938,84*
€ 1.060,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,33*
€ 1.091,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,41*
€ 1.070,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,25*
€ 1.027,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,41*
€ 997,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,27*
€ 957,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.