| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20188736 Herst.-Nr.: ZS341B.N1.48 EAN/GTIN: 9008507143610 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule A340 N1 1Z BKEI 48TE ZS341B.N1.48 Zähleranschlusssäule Freiluft. N1 - e.dis Netz, WEMAG, Schleswig-Holstein-Netz u.a. Gehäuse: -Polyestersäule A340, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 583x2010x277,5 mm. Ausstattung: -Netzform: TN-C-S (Schienensystem 5-polig) -vorbereitet für Montage HAK -netzseitiger Anschlussraum, vorbereitet für SH-Schalter -Zählerplatte für BKE-I ohne Haube -Zählerverdrahtung Kupferleiter 10 mm² -Abgangsklemme 5-polig isoliert bis 25 mm². Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 32 A | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Breite: | 583 mm | Höhe: | 2010 mm | Tiefe: | 277,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.078,07* | € 1.233,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.076,47* | € 1.234,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|