Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzung für Kabelrinne 60x202mm RKSC 60.200 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax Kreuzung f.KR RKSC 60.200 S 60x202mm m.ungel.Seitenh.CITO Stahl
Niedax Kreuzung f.KR RKSC 60.200 S 60x202mm m.ungel.Seitenh.CITO Stahl
Artikel-Nr.:
     3518I-20960008
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSC 60.200 S
EAN/GTIN:
     4013339092338
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Kreuzung für Kabelrinne 60x202mm RKSC 60.200 S

Kreuzung, für Kabelrinnen, steckbar mit der CITO Kabelrinne RLVC..., zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, mit Rastschlaufen, zusätzlichen Verbinderlochungen, integriertem Stoßstellenverbinder und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendbar für : CITO Kabelrinne RLVC.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
202 mm
Innenradius:
99 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 111,12*
€ 140,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,62*
€ 140,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,87*
€ 153,83*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.