Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteiler 18 RCDs TypA 82086250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromverteiler 18 RCDs TypA 82086250
Stromverteiler 18 RCDs TypA 82086250
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-21166261
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     82086250
EAN/GTIN:
     4015609011292

Stromverteiler 18 RCDs TypA 82086250

WALTHER Stromverteiler für Freizeitanlagen

Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
mit Lackierung RAL 6017 -maigrün-
mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung
mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
Einbauten bis einschl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
125 A
Anschlussleistung:
87 kVA
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
18
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.125,66*
€ 6.368,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.126,57*
€ 6.369,01*
€ 5,95*
ab € 6.129,17*
€ 6.371,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.615,80*
€ 7.037,98*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.368,09*
€ 7.578,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.312,79*
€ 7.512,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.175,18*
€ 7.348,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.125,66*
€ 7.289,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.