Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 87kVA 87kVA DIII 0 IP44 82086250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromverteiler 18 RCDs TypA 82086250
Stromverteiler 18 RCDs TypA 82086250
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C137F06
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     82086250
EAN/GTIN:
     4015609011292
Suchbegriffe:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Anschlussschrank
Anschlussverteiler-Endverteilerschr...
Anschlussverteilerschrank
Verteiler 87kVA 87kVA DIII 0 IP44 82086250
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
87 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
18
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
125 A A
Breite:
789 mm mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1200 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
360 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.125,66*
€ 6.368,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.126,57*
€ 6.369,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.129,17*
€ 6.371,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.615,80*
€ 7.037,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.371,64*
€ 7.582,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.316,31*
€ 7.516,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.178,67*
€ 7.352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.129,17*
€ 7.293,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.